Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Nivellier-Element, H: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 8100.710 Rack Zubehör Montageset
Rittal 8100.710 Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     C513-8100710
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8100710
EAN/GTIN:
     4028177921559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel
VX Nivellier-Element, für Sockel H: 100 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73181900
GTIN:
4028177921559
Herstellerartikelnummer:
8100710
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008100710
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8100710, VX Nivellier-Element
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8100710
Höhe:
100.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockel, Standsockel, rittal rack zubehör, rack zubehör, Bodenausgleich, Höhenausgleich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,9375*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,0975*
€ 13,20603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,6175*
€ 12,63483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2175*
€ 12,15883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7175*
€ 11,56383
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,9375*
€ 9,44563
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.