Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 800x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 8173.245 Rack Zubehör Seitenpanel
Rittal 8173.245 Rack Zubehör Seitenpanel
Artikel-Nr.:
     C513-8173245
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8173245
EAN/GTIN:
     4028177921634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 800x600 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
600.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177921634
Herstellerartikelnummer:
8173245
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008173245
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8173245, VX Seitenwand, verschraubbar 800x600mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8173245
Höhe:
800.000
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Abschlusswand, Seitenwand
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 78,65* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8106260
ab € 45,84*
Zubehör
Rittal
5301235
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.