Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangierraum für TS, SE, BHT 1200x200x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TS 8600.255
Rittal TS 8600.255
Artikel-Nr.:
     C513-8600255
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8600255
EAN/GTIN:
     4028177487208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Kabelrangierrahmen
TS Kabelrangierraum, für TS, SE, H: 200 mm, für BT: 1200x500 mm
Weitere Informationen:
Baubreite für Schrankeinbau:
1200.000
Bautiefe für Schrankeinbau:
500.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177487208
Herstellerartikelnummer:
8600255
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008600255
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
8600255, TS KABELRANGIERRAUM LACK 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8600255
Höhe:
200.000
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
1200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8600510
ab € 28,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.