Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangierraum für TS, SE, BHT 400x200x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TS 8600.455
Rittal TS 8600.455
Artikel-Nr.:
     C513-8600455
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8600455
EAN/GTIN:
     4028177487222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Kabelrangierrahmen
TS Kabelrangierraum, für TS, SE, H: 200 mm, für BT: 400x500 mm
Weitere Informationen:
Baubreite für Schrankeinbau:
400.000
Bautiefe für Schrankeinbau:
500.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177487222
Herstellerartikelnummer:
8600455
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008600455
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
8600455, TS KABELRANGIERRAUM LACK 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8600455
Höhe:
200.000
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
400.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8600510
ab € 28,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.