Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Trennwand, HT: 1800x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8609.200 Blindplatte
Rittal VX 8609.200 Blindplatte
Artikel-Nr.:
     C513-8609200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8609200
EAN/GTIN:
     4028177817746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Schottwand
VX Trennwand, für HT: 1800x400 mm
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
400.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177817746
Herstellerartikelnummer:
8609200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008609200
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8609200, VX Trennwand, für HT: 1800x400 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8609200
Höhe:
1800.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Trennwand Schaltschrank, schottwand rittal, rack zubehör, Isolierwand
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8617500
ab € 20,80*
Zubehör
Rittal
8617502
ab € 18,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.