Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schaltschrank Griff
>
Artikel
TS Komfortgriff für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze, RAL 7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C513-8611290
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
8611290
EAN/GTIN:
4028177232822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Schaltschrank Griff
TS Komfortgriff, für TS, TS IT, SE, PC, IW, für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze, RAL 7035
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83024110
GTIN:
4028177232822
Herstellerartikelnummer:
8611290
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008611290
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
8611290, TS KOMFORTGRIFF RAL 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8611290
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Verschluss-Systeme
>
Griffsysteme für Gehäuse
>
Komfortgriff für TS, TS IT, VX SE, PC, IW
Weitere Suchbegriffe:
schaltschrank griffe rittal
,
schaltschrank griff
,
Griff
,
Griffsystem
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PC Griffadapter für Komfortgriff, für Designtür IW und PC, Tür unten, RAL 7035
Rittal
8611300
ab € 6,69*
Zubehör
TS Griffadapter für Komfortgriff, für Sichttür TS, RAL 7035
Rittal
8611080
ab € 6,94*
Zubehör
TS Verschluss-Einsatz, Ausführung F, Zink-Druckguss, 3 mm Doppelbart
Rittal
8611160
ab € 1,98*
Zubehör
TS Verschluss-Einsatz, Ausführung F, Zink-Druckguss, 7 mm Dreikant
Rittal
8611120
ab € 2,12*
Zubehör
TS Verschluss-Einsatz, Ausführung F, Zink-Druckguss, 7 mm Vierkant
Rittal
8611100
ab € 2,19*
Zubehör
TS Verschluss-Einsatz, Ausführung F, Zink-Druckguss, 8 mm Dreikant
Rittal
8611130
ab € 2,15*
Zubehör
TS Verschluss-Einsatz, Ausführung F, Zink-Druckguss, 8 mm Vierkant
Rittal
8611110
ab € 2,15*
Zubehör
TS Verschluss-Einsatz, Ausführung F, Zink-Druckguss, Daimler-Einsatz
Rittal
8611150
ab € 2,17*
Zubehör
TS Verschluss-Einsatz, Ausführung F, Zink-Druckguss, Fiat
Rittal
8611170
ab € 2,18*
Zubehör
TS Verschluss-Einsatz, Ausführung F, Zink-Druckguss, Schraubendreher
Rittal
8611140
ab € 2,11*
Zubehör
Verschluss-Einsätze für Griffe, Druckknopf- und Sicherheitseinsatz, Nr. 12321
Rittal
8611200
ab € 8,86*
Zubehör
Verschluss-Einsätze für Griffe, Druckknopf-Einsatz
Rittal
8611190
ab € 4,00*
Zubehör
Verschluss-Einsätze für Griffe, Sicherheitseinsatz, Nr. 3524 E
Rittal
8611180
ab € 7,12*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Ausführung F, 6,5mm Dreikant (CNOMO)
Rittal
8611220
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen