Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Teilmontageplatte, für Montage von außen, BH: 600x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 8617.662 Rack Zubehör Erweiterungsplatte
Rittal 8617.662 Rack Zubehör Erweiterungsplatte
Rittal 8617.662 Rack Zubehör Erweiterungsplatte
Rittal 8617.662 Rack Zubehör Erweiterungsplatte
Rittal 8617.662 Rack Zubehör Erweiterungsplatte
Rittal 8617.662 Rack Zubehör Erweiterungsplatte
Artikel-Nr.:
     C513-8617662
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8617662
EAN/GTIN:
     4028177947184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Rack Zubehör
VX Teilausbauplatte, Abmessung: 600x400 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177947184
Herstellerartikelnummer:
8617662
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008617662
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8617662, VX Teilausbauplatte äußere Ebene
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8617662
Höhe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Aufbauplatte
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.