Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schaltschrank Griff
>
Artikel
VX Komfortgriff, für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze, RAL 9005
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C513-8618231
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
8618231
EAN/GTIN:
4028177924567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Schaltschrank Griff
VX Komfortgriff, für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze. RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83024110
GTIN:
4028177924567
Herstellerartikelnummer:
8618231
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008618231
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8618231, VX Komfortgriff
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8618231
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Verschluss-Systeme
>
Griffsysteme für Gehäuse
>
Komfortgriff VX für VX, VX IT
Weitere Suchbegriffe:
schaltschrank griffe rittal
,
schaltschrank griff
,
Griff
,
Griffsystem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, 3 mm Doppelbart
Rittal
8618306
ab € 3,03*
Zubehör
VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, 6,5 mm Dreikant (CNOMO)
Rittal
8618308
ab € 3,03*
Zubehör
VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, 7 mm Dreikant
Rittal
8618302
ab € 3,04*
Zubehör
VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, 7 mm Vierkant
Rittal
8618300
ab € 3,01*
Zubehör
VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, 8 mm Vierkant
Rittal
8618301
ab € 3,03*
Zubehör
VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, Daimler-Einsatz
Rittal
8618305
ab € 3,03*
Zubehör
VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, Fiat
Rittal
8618307
ab € 3,04*
Zubehör
VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, Schraubendreher
Rittal
8618304
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen