Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, B: 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-328492
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618803
EAN/GTIN:
     4028177922778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, für B: 1200 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76042990
GTIN:
4028177922778
Herstellerartikelnummer:
8618803
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008618803
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8618803, VX Profil zur Kabeleinführung, mittig
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8618803
Werkstoff:
stahl
Breite:
1200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,17*
€ 38,55*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 30,57*
€ 40,12*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,62*
€ 40,15*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,37*
€ 40,29*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,80*
€ 40,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4947000
ab € 9,47834*
Zubehör
Rittal
8619440
ab € 39,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.