Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Profil zur Kabeleinführung, hinten, B: 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-D012C70
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618813
EAN/GTIN:
     4028177922822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
VX Profil zur Kabeleinführung, hinten, für B: 1200 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76042990
GTIN:
4028177922822
Herstellerartikelnummer:
8618813
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008618813
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8618813, VX Profil zur Kabeleinführung, hinten
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8618813
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
1200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 31,04*
€ 40,91*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,53*
€ 41,30*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,40*
€ 41,31*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 32,25*
€ 42,59*
2 Tage
11
pro Paket
€ 6,40*
ab € 32,66*
€ 42,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8619440
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.