Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Profil zur Kabeleinführung, hinten, für B: 1600 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-8618814
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618814
EAN/GTIN:
     4028177922839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
VX Profil zur Kabeleinführung, hinten, für B: 1600 mm, für VX
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76042990
GTIN:
4028177922839
Herstellerartikelnummer:
8618814
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008618814
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8618814, VX Profil zur Kabeleinführung, hinten
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8618814
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
1600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 39,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,60*
€ 62,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,72*
€ 61,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,77*
€ 58,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,80*
€ 54,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,98*
€ 53,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,86*
€ 47,43
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8619430
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.