Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
VX Schwenkrahmen, groß, ohne Blende, für B: 600mm, Min. Schrankhöhe: 2000mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-8619013
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
8619013
EAN/GTIN:
4028177920439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
VX Schwenkrahmen, groß, ohne Blende, für B: 600 mm, für Min. Schrankhöhe: 2000 mm, 40 HE
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177920439
Herstellerartikelnummer:
8619013
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008619013
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8619013, VX Schwenkrahmen, groß
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8619013
Höhe:
2000.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
19"-Ausbautechnik
>
Schwenkrahmen
>
Schwenkrahmen, groß für VX, 600, 800 und 1200 mm breite Schränke
Weitere Suchbegriffe:
Gehäusezubehör
,
Rack Zubehör
,
Schwenkrahmen
,
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
rittal rack zubehör
,
rack zubehör
,
schwenkrahmen 40he
,
19" Befestigungsrahmen
,
19" Rahmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,80*
€ 342,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,55*
€ 338,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VX Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, B: 1200 mm
Rittal
8619042
ab € 67,11*
Sonstiges
VX Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, B: 600 mm
Rittal
8619040
ab € 45,38*
Sonstiges
VX Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, B: 800 mm
Rittal
8619041
ab € 49,65*
Sonstiges
VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, B/H/T: 400 mm
Rittal
8617110
ab € 8,78*
Sonstiges
VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, B/H/T: 500 mm
Rittal
8617120
ab € 8,91*
Sonstiges
VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, B/H/T: 600 mm
Rittal
8617130
ab € 10,3525*
Sonstiges
VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, B/H/T: 800 mm
Rittal
8617140
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen