Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Kabeleinführungsblech, B: 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX 8619.802 Kabelmanagementtafel
Rittal VX 8619.802 Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     513-8619802
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8619802
EAN/GTIN:
     4028177921030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
VX Kabeleinführungsblech, für B: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177921030
Herstellerartikelnummer:
8619802
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008619802
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8619802, VX Kabeleinführungsblech, für B: 1000 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8619802
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
1000.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,9525*
€ 12,2075*
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,515*
€ 12,915*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 13,31*
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,5175*
€ 18,32*
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 16,54*
€ 18,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,2075*
€ 14,52693
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,9625*
€ 13,04538
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,525*
€ 12,52475
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,9525*
€ 11,84348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 48,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
4318000
ab € 34,13*
Sonstiges
Rittal
4317000
ab € 33,74*
Sonstiges
Rittal
4316000
ab € 33,09*
Sonstiges
Rittal
4311000
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.