Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sockel-Blende, belüftet, für B/T: 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-8620091
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8620091
EAN/GTIN:
     4028177922440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenblende
VX Sockel-Blende, belüftet, für B/T: 800 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177922440
Herstellerartikelnummer:
8620091
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008620091
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8620091, VX Sockel-Blende, belüftet
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8620091
Höhe:
100.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,965*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,555*
€ 58,97045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,705*
€ 55,57895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,685*
€ 51,98515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,445*
€ 50,50955
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,965*
€ 45,17835
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8620100
ab € 31,18*
Zubehör
Rittal
8620400
ab € 6,995*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.