Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sockel-Blenden, seitlich, H: 100 mm, für T: 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 8640.031 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Rittal 8640.031 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Artikel-Nr.:
     513-8640031
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8640031
EAN/GTIN:
     4028177958937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 400 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
400.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177958937
Herstellerartikelnummer:
8640031
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008640031
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8640031, VX Sockel-Blende, seitlich
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8640031
Höhe:
100.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,185*
€ 11,395*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 45,00*
ab € 9,13*
€ 12,72*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,385*
€ 19,165*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 16,69*
€ 22,365*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,39*
€ 22,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,395*
€ 13,56005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,675*
€ 12,70325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,345*
€ 12,31055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,725*
€ 11,57275
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,185*
€ 9,74015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.