Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sockel-Blenden, seitlich, H: 100 mm, für T: 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 8640.032 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Rittal 8640.032 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Rittal 8640.032 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Artikel-Nr.:
     C513-8640032
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8640032
EAN/GTIN:
     4028177958944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 500 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
500.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177958944
Herstellerartikelnummer:
8640032
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008640032
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8640032, VX Sockel-Blende, seitlich
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8640032
Höhe:
100.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,975*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,485*
€ 14,85715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,625*
€ 13,83375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,215*
€ 13,34585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,585*
€ 12,59615
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,975*
€ 10,68025
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.