Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sockel-Blenden, seitlich, H: 100 mm, für T: 600 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rittal 8640.033 Rack Zubehör
Rittal 8640.033 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     6808-9972312
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8640033
EAN/GTIN:
     4028177958951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 600 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
600.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177958951
Herstellerartikelnummer:
8640033
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008640033
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8640033, VX Sockel-Blende, seitlich
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8640033
Höhe:
100.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
2
pro Paket
€ 4,99*
ab € 20,19*
€ 27,32*
3 Tage
85
pro Paket
€ 6,40*
ab € 20,86*
€ 28,19*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,01*
€ 28,38*
4 Tage
2
pro Paket
€ 75,00*
ab € 21,11*
€ 28,59*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,06*
€ 29,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,32*
€ 32,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,39*
€ 31,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,56*
€ 28,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paket
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.