Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sockel-Blenden, seitlich, H: 100 mm, für T: 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 8640.034 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Rittal 8640.034 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Artikel-Nr.:
     513-8640034
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8640034
EAN/GTIN:
     4028177958968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 800 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
800.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177958968
Herstellerartikelnummer:
8640034
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008640034
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8640034, VX Sockel-Blende, seitlich
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8640034
Höhe:
100.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
800.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,345*
€ 18,175*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 45,00*
ab € 14,865*
€ 20,175*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,985*
€ 28,995*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,57*
€ 34,81*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 26,48*
€ 34,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,175*
€ 21,62825
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,075*
€ 20,31925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,235*
€ 19,31965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,255*
€ 18,15345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,345*
€ 15,88055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.