| |
|
| Artikel-Nr.: C513-8640040 Herst.-Nr.: 8640040 EAN/GTIN: 4028177959019 |
| | |
|
| | |
| VX Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für T: 300 mm, Stahlblech Weitere Informationen: | | Bautiefe für Schrankeinbau: | 300.000 | Zolltarifnummer (TARIC): | 94039010 | GTIN: | 4028177959019 | Herstellerartikelnummer: | 8640040 | Hersteller-Name: | Rittal GmbH & Co. KG | Lieferantenname: | Rittal | Lieferantenartikelnummer: | 000000000008640040 | Produkttypbezeichnung: | VX | Artikelbezeichnung: | 8640040, VX Sockel-Blende, seitlich | zusätzlicher Online-Verweis: | http://www.rittal.com/de-de/part/8640040 | Höhe: | 200.000 | Farbe: | Sonstige | Tiefe: | 300.000 | Werkstoff: | stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenblende, Seitenverblendung, Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, 19 Zoll Sockelblenden, 19 Zoll Sockelecken, 19" Sockelblenden, 19" Sockelecken, Sockelblende, Sockelrahmen, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, rittal rack zubehör, rack zubehör, Sockel, Standelement |
| | |
| |