Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sockel-Blenden, seitlich, H: 200 mm, für T: 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 8640.042 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Rittal 8640.042 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Artikel-Nr.:
     513-8640042
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8640042
EAN/GTIN:
     4028177959033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
VX Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für T: 500 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
500.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177959033
Herstellerartikelnummer:
8640042
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008640042
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8640042, VX Sockel-Blende, seitlich
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8640042
Höhe:
200.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 17,58*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 45,00*
ab € 14,24*
€ 19,40*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 18,765*
€ 25,695*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,045*
€ 26,50*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,65*
€ 34,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.