Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sockel-Blenden, seitlich, H: 200 mm, für T: 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 8640.045 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Rittal 8640.045 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Artikel-Nr.:
     C513-8640045
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8640045
EAN/GTIN:
     4028177959064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
VX Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für T: 1000 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
1000.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177959064
Herstellerartikelnummer:
8640045
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008640045
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8640045, VX Sockel-Blende, seitlich
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8640045
Höhe:
200.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
1000.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,775*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,825*
€ 42,63175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,725*
€ 40,13275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,825*
€ 37,87175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,995*
€ 36,88405
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,775*
€ 33,05225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.