Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sockel-Blenden, seitlich, H: 200 mm, für T: 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 8640.046 Rack Zubehör
Rittal 8640.046 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C513-8640046
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8640046
EAN/GTIN:
     4028177959071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
VX Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für T: 1200 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
1200.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177959071
Herstellerartikelnummer:
8640046
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008640046
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8640046, VX Sockel-Blende, seitlich
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8640046
Höhe:
200.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
1200.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,3937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,7404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,4913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,4703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.