Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für Anreihung oben, Edelstahl 1.4301, für Schranktiefe 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TS 8700.150
Rittal TS 8700.150
Rittal TS 8700.150
Artikel-Nr.:
     C513-8700150
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8700150
EAN/GTIN:
     4028177300149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rack zubehör
TS Abdeckung Anreihung oben, für T: 500 mm, Edelstahl, 1.4301
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177300149
Herstellerartikelnummer:
8700150
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008700150
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
8700150, TS ABDECKUNG, ANREIHUNG OBEN 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8700150
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
AAT733
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Abdeckprofil, Anreihung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.