Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für Anreihung oben, Edelstahl 1.4301, für Schranktiefe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-8700160
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8700160
EAN/GTIN:
     4028177300132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
gehäuse, zubehör
TS Abdeckung Anreihung oben, für T: 600 mm, Edelstahl, 1.4301
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177300132
Herstellerartikelnummer:
8700160
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008700160
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
8700160, TS ABDECKUNG, ANREIHUNG OBEN 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8700160
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
AAT733
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Abdeckprofil, Anreihung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.