Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für Anreihung oben, Kunststoff, RAL 7035, für Schranktiefe 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TS 8800.885
Rittal TS 8800.885
Rittal TS 8800.885
Artikel-Nr.:
     C513-8800885
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8800885
EAN/GTIN:
     4028177683044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
TS Abdeckung Anreihung, oben, für T: 800 mm, Kunststoff, RAL 7035
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177683044
Herstellerartikelnummer:
8800885
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008800885
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
8800885, TS ABDECKUNG ANREIHUNG OBEN, T: 800 MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8800885
Tiefe:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Abdeckprofil, Anreihung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.