Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteboden, Festeinbau, für TS/PC/IW für Lüftererweiterungssatz, BT 600x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal PC 8800.900
Rittal PC 8800.900
Artikel-Nr.:
     C513-8800900
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8800900
EAN/GTIN:
     4028177263086
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
PC Geräteboden, Festeinbau, für TS, PC, IW, vorbereitet für Lüftererweiterungssatz, für BT: 600x600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177263086
Herstellerartikelnummer:
8800900
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008800900
Produkttypbezeichnung:
PC
Artikelbezeichnung:
8800900, PC GERÄTEBODEN FÜR FESTEINBAU
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8800900
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7015
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.