Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Trennschalterhaube Edelstahl, BHT: 103x1800x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-8952020
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8952020
EAN/GTIN:
     4028177944701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank rittal edelstahl
schaltschrank rittal
schaltschrank edelstahl
VX Trennschalterhaube Edelstahl, BHT: 103x1800x400 mm. Erfüllt die Anforderungen der UL 508 A
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177944701
Herstellerartikelnummer:
8952020
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008952020
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8952020, VX Trennschalterhaube Edelstahl
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8952020
Höhe:
1800.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
103.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Haube, Hauben
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 911,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,96*
€ 1.212,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,02*
€ 1.191,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,13*
€ 1.146,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,46*
€ 1.116,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,07*
€ 1.084,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4590700
ab € 43,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.