Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Leergehäuse
>
Artikel
Aluminiumguss-Gehäuse GA, BHT 220x120x93 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C513-9110210
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
9110210
EAN/GTIN:
4028177145412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
GA Aluminiumguss-Gehäuse, BHT: 220x120x93 mm, Aluminiumguss, ohne Montageplatte, mit Deckel
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177145412
Herstellerartikelnummer:
9110210
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009110210
Produkttypbezeichnung:
GA
Artikelbezeichnung:
9110210, GA ALUMINIUMGUSS-GEHÄUSE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9110210
Höhe:
120.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
93.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
220.000
RAL-Nummer:
7001
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Kleingehäuse
>
Aluminiumguss-Gehäuse GA
>
Aluminiumguss-Gehäuse GA
Weitere Suchbegriffe:
leergehäuse ip 66
,
leergehäuse
,
rittal leergehäuse
,
Aluminium Gehäuse
,
Aluminium-Gehäuse
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageplatte für GA-Gehäuse 9110210, BH 207x107mm
Rittal
9110700
ab € 13,41*
Zubehör
Scharniere für GA-Gehäuse 9108210-9119210
Rittal
9123000
ab € 19,52*
Zubehör
Tragschienen, nach EN 60 715, Länge 2000 mm, Ausführung TS 35/15
Rittal
2313150
ab € 10,66334*
Zubehör
Tragschienen, nach EN 60 715, Länge 2000 mm, Ausführung TS 35/7,5
Rittal
2313750
ab € 11,04167*
Zubehör
Wandbefestigungslasche für GA-Gehäuse für 9108-9111210
Rittal
9121122
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen