Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumguss-Gehäuse GA, BHT 160x160x93 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal GA 9112.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Rittal GA 9112.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Rittal GA 9112.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Rittal GA 9112.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Rittal GA 9112.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Rittal GA 9112.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     C513-9112210
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9112210
EAN/GTIN:
     4028177145436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
GA Aluminiumguss-Gehäuse, BHT: 160x160x93 mm, Aluminiumguss, ohne Montageplatte, mit Deckel
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177145436
Herstellerartikelnummer:
9112210
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009112210
Produkttypbezeichnung:
GA
Artikelbezeichnung:
9112210, GA ALUMINIUMGUSS-GEHÄUSE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9112210
Höhe:
160.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
93.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
160.000
RAL-Nummer:
7001
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Aluminium Gehäuse, Aluminium-Gehäuse
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9112700
ab € 13,42*
Zubehör
Rittal
9123000
ab € 19,55*
Zubehör
Rittal
2313150
ab € 10,64334*
Zubehör
Rittal
2313750
ab € 37,86*
Zubehör
Rittal
9121160
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.