Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumguss-Gehäuse GA, BHT 360x160x93 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal GA 9114.210 Elektrische Abdeckung IP66
Rittal GA 9114.210 Elektrische Abdeckung IP66
Artikel-Nr.:
     C513-9114210
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9114210
EAN/GTIN:
     4028177145450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
GA Aluminiumguss-Gehäuse, BHT: 360x160x93 mm, Aluminiumguss, ohne Montageplatte, mit Deckel
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177145450
Herstellerartikelnummer:
9114210
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009114210
Produkttypbezeichnung:
GA
Artikelbezeichnung:
9114210, GA ALUMINIUMGUSS-GEHÄUSE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9114210
Höhe:
160.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
93.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
360.000
RAL-Nummer:
7001
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal leergehäuse, Aluminium Gehäuse, Aluminium-Gehäuse
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9123000
ab € 19,41*
Zubehör
Rittal
2313150
ab € 10,68334*
Zubehör
Rittal
2313750
ab € 37,93*
Zubehör
Rittal
9121160
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.