Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 35x10 mm (TS55D-V), B=55 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal SV 9342.940
Rittal SV 9342.940
Artikel-Nr.:
     C513-9342940
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9342940
EAN/GTIN:
     4028177503984
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
hutschiene rittal
tragschiene
SV Tragschiene 35x10 mm, B: 45 mm, Ausführung TS 55D-V
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177503984
Herstellerartikelnummer:
9342940
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009342940
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9342940, SV TRAGSCHIENE TS55B-V, 35x10MM, VE=5ST
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9342940
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.