Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuergerät 2,4 A, 500 V, 50/60 Hz (RiLine Compact)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuergerät 2,4 A, 500 V, 50/60 Hz (RiLine Compact)
Artikel-Nr.:
     C513-9635410
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9635410
EAN/GTIN:
     4028177817302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
SV Motorsteuergerät, 2,4 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-polig, Rundleiteranschluss 0,14-2,5 mm², BH: 22,5x160 mm (RiLine Compact)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
90328900
GTIN:
4028177817302
Herstellerartikelnummer:
9635410
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009635410
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz9635410, SV Motorsteuergerät 2,4
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9635410
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal gehäuse-zubehör, rohrmotorsteuerung, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.