Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Berührungsschutz-Modul B/H 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.000
Rittal SV 9666.000
Artikel-Nr.:
     C513-9666000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666000
EAN/GTIN:
     4028177675926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
SV Berührungsschutz-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 1 HE (150 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
GTIN:
4028177675926
Herstellerartikelnummer:
9666000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666000
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666000, ISV BERÜHRUNGSSCHUTZ-MODUL B/H 1/1
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666000
Höhe:
150.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
250.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, rittal berührungsschutz, berührungsschutz, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.