Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Berührungsschutz-Modul B/H 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.010
Rittal SV 9666.010
Artikel-Nr.:
     C513-9666010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666010
EAN/GTIN:
     4028177675919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
SV Berührungsschutz-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 2 HE (300 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177675919
Herstellerartikelnummer:
9666010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666010
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666010, ISV BERÜHRUNGSSCHUTZ-MODUL B/H 1/2
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666010
Höhe:
300.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
250.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, rittal berührungsschutz, berührungsschutz, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.