Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Berührungsschutz-Modul B/H 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.030
Rittal SV 9666.030
Artikel-Nr.:
     C513-9666030
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666030
EAN/GTIN:
     4028177675940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
SV Berührungsschutz-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 4 HE (600 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177675940
Herstellerartikelnummer:
9666030
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666030
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666030, ISV BERÜHRUNGSSCHUTZ-MODUL B/H 1/4
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666030
Höhe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
250.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, rittal berührungsschutz, berührungsschutz, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.