Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Berührungsschutz-Modul B/H 3/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.053
Rittal SV 9666.053
Artikel-Nr.:
     C513-9666053
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666053
EAN/GTIN:
     4028177675971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
SV Berührungsschutz-Modul (ISV), 3 BE (750 mm), 2 HE (300 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177675971
Herstellerartikelnummer:
9666053
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666053
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666053, ISV BERÜHRUNGSSCHUTZ-MODUL B/H 3/2
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666053
Höhe:
300.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
750.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, rittal berührungsschutz, berührungsschutz, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.