Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Berührungsschutz-Modul B/H 2/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.060
Rittal SV 9666.060
Artikel-Nr.:
     C513-9666060
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666060
EAN/GTIN:
     4028177675988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
SV Berührungsschutz-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177675988
Herstellerartikelnummer:
9666060
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666060
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666060, ISV BERÜHRUNGSSCHUTZ-MODUL B/H 2/3
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666060
Höhe:
450.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
500.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, rittal berührungsschutz, berührungsschutz, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.