Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Gerätetragschienen-Modul B/H 2/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.220
Rittal SV 9666.220
Artikel-Nr.:
     C513-9666220
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666220
EAN/GTIN:
     4028177676190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilerfeld
Verteilerfeld Abdeckung
SV Gerätetragschienen-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm), 3 Tragschienen
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
2
GTIN:
4028177676190
Herstellerartikelnummer:
9666220
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666220
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666220, ISV GERÄTETRAGSCHIENEN-MODUL B/H 2/3
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666220
Höhe:
450.000
Breite:
500.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666670
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.