Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Gerätetragschienen-Modul B/H 2/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.230
Rittal SV 9666.230
Artikel-Nr.:
     C513-9666230
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666230
EAN/GTIN:
     4028177676213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilerfeld
SV Gerätetragschienen-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 4 HE (600 mm), 4 Tragschienen
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
2
GTIN:
4028177676213
Herstellerartikelnummer:
9666230
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666230
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666230, ISV GERÄTETRAGSCHIENEN-MODUL B/H 2/4
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666230
Höhe:
600.000
Breite:
500.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, verteilerfeld, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666670
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.