Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Reiheneinbaugeräte-Modul B/H 3/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.293
Rittal SV 9666.293
Artikel-Nr.:
     C513-9666293
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666293
EAN/GTIN:
     4028177676282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Reiheneinbaugerätemodul
SV Reiheneinbaugeräte-Modul (ISV), 3 BE (750 mm), 2 HE (300 mm), 6 x 12 Teilungseinheiten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
3
GTIN:
4028177676282
Herstellerartikelnummer:
9666293
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666293
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666293, ISV REIHENEINBAUGERÄTE-MODUL B/H 3/2
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666293
Höhe:
300.000
Breite:
750.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld, Verteilerfeld Abdeckung, verteilerfeld, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666650
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.