Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Reiheneinbaugeräte-Modul B/H 2/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.300
Rittal SV 9666.300
Artikel-Nr.:
     C513-9666300
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666300
EAN/GTIN:
     4028177676299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Reiheneinbaugerätemodul
Verteilerfeld
SV Reiheneinbaugeräte-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm), 6 x 12 Teilungseinheiten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
2
GTIN:
4028177676299
Herstellerartikelnummer:
9666300
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666300
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666300, ISV REIHENEINBAUGERÄTE-MODUL B/H 2/3
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666300
Höhe:
450.000
Breite:
500.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, verteilerfeld, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666650
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.