Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Sammelschienen-Modul N/PE, B/H 3/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.603
Rittal SV 9666.603
Artikel-Nr.:
     C513-9666603
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666603
EAN/GTIN:
     4028177676503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sammelschienenmodul
SV Sammelschienen-Modul N/PE (ISV), 3 BE (750 mm), 2 HE (300 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
GTIN:
4028177676503
Herstellerartikelnummer:
9666603
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666603
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666603, ISV SAMMELSCHIENEN-MODUL N/PE, B/H 3/2
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666603
Höhe:
300.000
Breite:
750.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.