Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz für AE (BHT: 600x760x210 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-9666821
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666821
EAN/GTIN:
     4028177803770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
SV Einbausatz (ISV), 2 BE (500 mm), 4 HE (600 mm), für AE (BHT: 600x760x210 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177803770
Herstellerartikelnummer:
9666821
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666821
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666821, ISV EINBAUSATZ FÜR AE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666821
Höhe:
760.000
Tiefe:
210.000
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666754
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.