Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutzabdeckung (B=1000 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Zubehör Gehäuse
Rittal Zubehör Gehäuse
Artikel-Nr.:
     C513-9677570
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9677570
EAN/GTIN:
     4028177705432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
SV Berührungsschutzabdeckung, für Sammelschienensystem SV 9677XXX, für Schrankbreite 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177705432
Herstellerartikelnummer:
9677570
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009677570
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9677570, SV BERÜHRUNGSSCHUTZABDECKUNG B=1000MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9677570
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, rittal berührungsschutz, berührungsschutz, Berührungsschutzabdeckung, SV BERÜHRUNGSSCHUTZABDECKUNG B=1000MM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9677650
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.