Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutzabdeckung (B=1200 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 9677.580 Rack Zubehör
Rittal 9677.580 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C513-9677580
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9677580
EAN/GTIN:
     4028177705449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
SV Berührungsschutzabdeckung, für Sammelschienensystem SV 9677XXX, für Schrankbreite 1200 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177705449
Herstellerartikelnummer:
9677580
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009677580
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9677580, SV BERÜHRUNGSSCHUTZABDECKUNG B=1200MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9677580
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, rittal berührungsschutz, berührungsschutz, Berührungsschutzabdeckung, SV BERÜHRUNGSSCHUTZABDECKUNG B=1200MM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,12*
€ 263,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9677650
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.