Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Artikel
VX Modulschrank, BHT: 800x2200x800 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-9680828
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
9680828
EAN/GTIN:
4028177929586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
rittal schaltschrank ral7035
VX Modulschrank, BHT: 800x2200x800 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177929586
Herstellerartikelnummer:
9680828
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009680828
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
9680828, VX Modulschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9680828
Höhe:
2200.000
Tiefe:
800.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schranksysteme
>
Anreih-System VX25 Stahlblech
>
Anreih-Schranksystem VX25 Modulschrank
Weitere Suchbegriffe:
standschrank rittal
,
standschrank
,
Anschlusstechnik
,
Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,74*
€ 493,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,54*
€ 489,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,86*
€ 475,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,19*
€ 463,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,93*
€ 434,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nivellierfüße für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, ohne Innensechskant, Höhe 18-43mm, M12
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
SV Dachblech für VX, BT: 800x800 mm, für Kabeleinführungsflansch
Rittal
9681588
ab € 71,58*
Zubehör
SV Dachblech für VX, BT: 800x800 mm, IP 2X
Rittal
9681888
ab € 67,81*
Zubehör
SV Dachblech für VX, BT: 800x800 mm, IP 55
Rittal
9681688
ab € 59,28*
Zubehör
SV Frontblende für VX, oben, IP 54, BH: 800x100 mm
Rittal
9682318
ab € 42,61*
Zubehör
SV Frontblende für VX, oben, IP 54, BH: 800x300 mm
Rittal
9682328
ab € 49,49*
Zubehör
SV Frontblende für VX, unten, IP 2X, BH: 800x300 mm
Rittal
9682358
ab € 65,92*
Zubehör
SV Frontblende für VX, unten, IP 54, BH: 800x100 mm
Rittal
9682338
ab € 42,54*
Zubehör
SV Frontblende für VX, unten, IP 54, BH: 800x300 mm
Rittal
9682348
ab € 60,27*
Zubehör
SV Teiltür für VX, BH: 800x1000 mm
Rittal
9682180
ab € 121,41*
Zubehör
SV Teiltür für VX, BH: 800x1200 mm
Rittal
9682192
ab € 127,76*
Zubehör
SV Teiltür für VX, BH: 800x1400 mm
Rittal
9682194
ab € 145,37*
Zubehör
SV Teiltür für VX, BH: 800x150 mm
Rittal
9682181
ab € 39,24*
Zubehör
SV Teiltür für VX, BH: 800x1600 mm
Rittal
9682196
ab € 150,75*
Zubehör
SV Teiltür für VX, BH: 800x1800 mm
Rittal
9682198
ab € 165,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen