Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV Dachblech für VX, BT: 400x600 mm, für Kabeleinführungsflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-9681546
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9681546
EAN/GTIN:
     4028177926615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
SV Dachblech für VX, Breite x Tiefe: 400x600 mm, für Kabeleinführungsflansch
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177926615
Herstellerartikelnummer:
9681546
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009681546
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9681546, SV Dachblech für VX (Kabeleinführung)
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9681546
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
400.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dach, Installationsverteilerdachblech
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,1075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.