Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV Dachblech für VX, BT: 1200x600 mm, IP 2X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-9681826
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9681826
EAN/GTIN:
     4028177926783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
SV Dachblech für VX, BT: 1200x600 mm, IP 2X, H: 72 mm, mit Belüftungsöffnung
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177926783
Herstellerartikelnummer:
9681826
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009681826
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9681826, SV Dachblech für VX, IP 2X
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9681826
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
1200.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Dach, Installationsverteilerdachblech
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.