Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV Dachblech für VX, BT: 1200x800 mm, IP 2X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-9681828
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9681828
EAN/GTIN:
     4028177926653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
SV Dachblech für VX, BT: 1200x800 mm, IP 2X, H: 72 mm, mit Belüftungsöffnung
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177926653
Herstellerartikelnummer:
9681828
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009681828
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9681828, SV Dachblech für VX, IP 2X
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9681828
Tiefe:
800.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
1200.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Dach, Installationsverteilerdachblech
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.