Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV Frontblende für VX, unten, BH: 1200x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-9682342
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9682342
EAN/GTIN:
     4028177929968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
SV Frontblende für VX, unten, Breite x Höhe: 1200x300 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177929968
Herstellerartikelnummer:
9682342
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009682342
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9682342, SV Frontblende für VX, unten
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9682342
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Abschlussblende, Frontblende
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.